ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式 SBS製

SC79 ABS ■DCT(AIRBAG)GL1800DAP ・50th Anniv

ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1500001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9 本数 6
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 390
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC79 ~ 50th ANNIVERSARY(受注期間限定)
2025/4月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
サドルバッグロゴをゴールド、センターコンソール部、スマートキー本体に50周年記念専用ロゴ。
2025 ~ 2025 SC79 ~ STD
2025/4月(受注期間限定)
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
メインフレーム、前後ホイール、マフラーカバーなど車体下部の配色をブラックに。
2026 ~ 2026 SC79 ~ STD
2026/3月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 SC79 1500001 ~ STD
2023/2月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
カラー変更
・ベータシルバーメタリック(ツートーン)
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0828000 1セット(2枚) FORZA-X(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(06)_MF08_MF08-1300001~FORZA-Z ABS(05-06)_MF08_MF08-1100001~FORZA-Z SPECIAL (05-)_MF08_MF08-1200001~FORZA-Z SPECIAL/Sパッケージ (07)_MF08_MF08-1400001~FORZA-Z/ABS(08-10)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(10)_MF10_MF10-1200001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-X/オーディオパッケージ(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z スペシャルエディション(12)_MF10_MF10-1400001~FORZA-si(13-16)_MF12_MF12-1000001~FORZA-si ABS(13-16)_MF12_MF12-1000001~FAZE/ABS(09-12)_MF11_MF11-1000001~FAZE TYPE-S(09-12)_MF11_MF11-1000001~PS250(04-06)_MF09_MF09-1000001~CBR250R/スペシャルエディション(11-13)_MC41_MC41-1000001~CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF (12)_NC42_NC42-1400001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (12)_NC42_NC42-1400001~シルバーウイングGT400/ABS(09)_NF03_NF03-1000001~シルバーウイングGT600/ABS(09)_PF02_PF02-1000001~CBR600F (ABS)(11-)_PC41_PC41-CBF600N(08)CBF600S(08)DN-01_RC55_NC700X/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700X DCT/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700S (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~NC700S DCT (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~INTEGRA700(12-13)_RC62_RC62-1000001~XL700トランザルプ(08)シャドウ750(10-12)_RC56_RC56-1000001~VFR800 (06-07)_RC46_RC46-1500001~VFR800X CROSSRUNNER(11-)_RC60_RC60-CB1000R(ABS)(08-)XL1000V VARADERO ABS(04-)XL1000V VARADERO TRAVEL ABS(05-)CBF1000 ABS(06-08)CBF1000 LIMITED EDITION ABS(09-)CB1100 ABS (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーボルドール (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーツーリング (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300SF スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~CB1300スーパーボルドール スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~VT1300CX (10-12)_SC61_SC61-1000001~VT1300CR (10-11)_SC66_SC66-1000001~VT1300CS (10-11)_SC67_SC67-1000001~CTX1300(14)_SC74_SC74-1000001~、C 1800 R INTRUDER(08) HONDA、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0828020 1セット(2枚) フォルツァZ 2004-2007年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ