ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式 SBS製

NC40 プルバックハンドル ■モデル名:NV400DC4/5/6/7/8

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1400001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1040 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC40 1400001 ~ 1499999 2004/1月 マイナーチェンジ
ショートタイプ葉巻型マフラー、プルバックハンドル形状変更、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。
カラー設定
・ブラック
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2005 NC40 1500001 ~ 1629999 2004/12月 カラー変更
グラデーションストライプ燃料タンク、
、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。
カラー変更
・キャンディブレイズオレンジ
・ブラック
2006 ~ 2006 NC40 1700001 ~ 1729999 2006/2月
ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。
カラー変更
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC40 1800001 ~ 2006/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ 2007/12月
燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ デラックス
2007/12月 タイプ追加
フレアパターン燃料タンク、「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0654000 1セット(2枚) シャドウ400(97)_NC34_NC34-1000001~ シャドウ400(98)_NC34_NC34-1100001~ シャドウ400(99-01)_NC34_NC34-1200001~ シャドウ400(02-07)_NC34_NC34-1600001~ シャドウ400(08)_NC34_NC34-4100001~ シャドウ400SP(99)_NC34_NC34-1280001~ シャドウスラッシャー(00-06)_NC40_NC40-1000001~ シャドウスラッシャー(07-08)_NC40_NC40-1700001~ CB400FOUR (97-)_NC36_NC36-1000001~ CB400SF (92-93)_NC31_NC31-1000001~ CB400SF (94-96)_NC31_NC31-1200001~ シャドウ750(97-98)_RC44_RC44-1000001~ シャドウ750(99-00)_RC44_RC44-1400001~ シャドウスラッシャー750(00)_RC48_RC48-1000001~ シャドウ1100 (95-)_SC32_SC32-1000001~ シャドウ1100 AERO(98)_SC39_SC39-1000001~、シグナスX-SR インジェクション(13)_1YP2_SE44J シグナスX-SR インジェクション(15-16)_BF91_SEA5J BW'S125(16)_BG11_SEA6J マジェスティ125/FI マジェスティS(13-)_2LD1_SG28J マジェスティS(16)_2LD2/2LD3_SG28J HONDA、YAMAHA ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0654020 1セット(2枚) CB400 FOUR 1997-1999年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ