ホンダ VFR1200X [1200cc] SBS製

ホンダ VFR1200X [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0828000 1セット(2枚) FORZA-X(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(06)_MF08_MF08-1300001~FORZA-Z ABS(05-06)_MF08_MF08-1100001~FORZA-Z SPECIAL (05-)_MF08_MF08-1200001~FORZA-Z SPECIAL/Sパッケージ (07)_MF08_MF08-1400001~FORZA-Z/ABS(08-10)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(10)_MF10_MF10-1200001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-X/オーディオパッケージ(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z スペシャルエディション(12)_MF10_MF10-1400001~FORZA-si(13-16)_MF12_MF12-1000001~FORZA-si ABS(13-16)_MF12_MF12-1000001~FAZE/ABS(09-12)_MF11_MF11-1000001~FAZE TYPE-S(09-12)_MF11_MF11-1000001~PS250(04-06)_MF09_MF09-1000001~CBR250R/スペシャルエディション(11-13)_MC41_MC41-1000001~CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF (12)_NC42_NC42-1400001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (12)_NC42_NC42-1400001~シルバーウイングGT400/ABS(09)_NF03_NF03-1000001~シルバーウイングGT600/ABS(09)_PF02_PF02-1000001~CBR600F (ABS)(11-)_PC41_PC41-CBF600N(08)CBF600S(08)DN-01_RC55_NC700X/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700X DCT/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700S (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~NC700S DCT (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~INTEGRA700(12-13)_RC62_RC62-1000001~XL700トランザルプ(08)シャドウ750(10-12)_RC56_RC56-1000001~VFR800 (06-07)_RC46_RC46-1500001~VFR800X CROSSRUNNER(11-)_RC60_RC60-CB1000R(ABS)(08-)XL1000V VARADERO ABS(04-)XL1000V VARADERO TRAVEL ABS(05-)CBF1000 ABS(06-08)CBF1000 LIMITED EDITION ABS(09-)CB1100 ABS (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーボルドール (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーツーリング (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300SF スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~CB1300スーパーボルドール スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~VT1300CX (10-12)_SC61_SC61-1000001~VT1300CR (10-11)_SC66_SC66-1000001~VT1300CS (10-11)_SC67_SC67-1000001~CTX1300(14)_SC74_SC74-1000001~、C 1800 R INTRUDER(08) HONDA、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0828020 1セット(2枚) フォルツァZ 2004-2007年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0892030 1セット(2枚) VFR1200F DCT 2010-2011年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ