ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] SBS製

ホンダ Dio ライブDio ST [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0115000 1セット(2枚) タクトS(93-97)、タクト (98-99)、DIO-SR(90-)、ス-パ-DIO-SR (91-93)、ス-パ-DIO-ZX (92-) HONDA タクトS(93-97)_AF31_AF31-1000001~ タクト (98-99)_AF51_AF51-1000001~ G'(89-)_AF23_AF23-1000001~ DIO-SR(90-)_AF25_AF25-1000005~ ス-パ-DIO-SR (91-93)_AF28_AF28-1000001~ ス-パ-DIO-ZX (92-)_AF28_AF28-1219654~ ライブDIO(97-)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO(00)_AF35_AF35-2000001~ ライブDIO-SR(94-)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(94-96)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(97-99)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO-ZX(00-)_AF35_AF35-2000001~ スマートDIO-DX(01-06)_AF57_AF57-1000001~ スマートDIO-DX(07-)_AF57_AF57-1500001~ スマートDIO-Z4(02-)_AF57_AF57-1100001~ スマートDIO-Z4(04-)_AF63_AF63-1000001~ ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ