ホンダ トランザルプ600V [600cc] SBS製
ホンダ トランザルプ600V [600cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0542000 | 1セット(2枚) | FT400 (82-)_NC09_NC09-1000007~ CX-EURO 400 (82-86)_NC10_NC10-1000001~ NV400カスタム (83-)_NC12_NC12-1000008~ FT500 (82-)_PC07_PC07-1000001~ XL600R ファラオ (85-)_PD04_PD04-1000001~ トランザルプ600V(87-)_PD06_PD06-1000001~ XLV750R (83-)_PD01_PD01-1000001~ CBX750Fボルド-ル(83-)_RC17_RC17-1000008~ CBX750Fホライゾン (84)_RC18_RC18-1000007~ V45 マグナ(87-)_RC28_RC28-1000002~ VF750 マグナ(82-)_RC09_RC09-1000010~ VF750セイバ-(82-)_RC07_RC07-1000010~ VF750F(82-)_RC15_RC15-1000001~ シャドウ750(86-)_RC25_RC25-1000001~ VF1000R (84-85)_SC16_SC16- シャドウ1100 (85-88)_SC23_SC23- GL1200(84-87)_SC14_SC14- | HONDA | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ