ホンダ フォーサイト [250cc] 1997-98年式 A2 FORM製

MF04 ■モデル名:FES250V/W

ホンダ フォーサイト [250cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 162
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
118
レベル
(mm)
67
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MF04 1000001 ~ FRタイヤ12インチ採用。前後連動コンビブレーキ搭載。
1998 ~ 1998 MF04 1100001 ~ マイナーチェンジ
スクリーン形状変更、シート表皮の素材変更、など。
カラー変更
・キャンディエクストリームブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141445 1個 FORESIGHT -04

2. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141448 1個 FORESIGHT -04

3. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141454 1個 FORESIGHT -04

4. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141456 1個 FORESIGHT -04

5. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141457 1個 FORESIGHT -04

6. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141459 1個 FORESIGHT -04

7. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141441 1個 FORESIGHT -04

8. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141442 1個 FORESIGHT -04

9. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141444 1個 FORESIGHT -04

10. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141446 1個 FORESIGHT -04

11. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141447 1個 FORESIGHT -04

12. ショートスクリーン (55mm) TYPE-A フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (55mm) TYPE-A フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141449 1個 FORESIGHT -04

13. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141451 1個 FORESIGHT -04

14. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141452 1個 FORESIGHT -04

15. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141455 1個 FORESIGHT -04

16. ショートスクリーン (150mm) TYPE-B フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (150mm) TYPE-B フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141458 1個 FORESIGHT -04

戻る ページ 1 次へ