ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 BOSCH(ボッシュ)製
SC65 (Type1)アップライトハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・MUGEN Edition
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2010 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
2010 ~ 2010 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(243kg) 2010/2月 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
2011 ~ 2011 | SC65 1100001 ~ 1199999 | Special Edition ABS(247kg) 2011/7月 Type1 ABSをベースとし、シルバーエンジン、前後ホイール、車名エンブレムステッカー(色調変更)、など。 カラー設定 ・パールセイレンブルー |
2011 ~ 2011 | SC65 1100001 ~ 1199999 | 無限 Mugen Edition ABS(300台限定) 2011/2月 Type1 ABSをベースとし、無限ブランド各種専用パーツ装備。 フューエルタンクにゴールドとレッドストライプ採用。アキュレイトシルバーメタリックエンジンと前後ホイール。 ブラックサイドカバーに「無限MUGEN」ステッカー、無限スリップオンマフラー採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RBTZ14S-N | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 88 |
販売価格(税別)

BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
RBTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | FTZ14S | 12 |
戻る ページ 1 次へ