ホンダ ホーク3 CB400N [400cc] 1978-81年式 ホンダ製

CB400N ■モデル名:CB400N/Z

ホンダ ホーク3 CB400N [400cc] 1978-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400N 原動機型式 CB400NE 空冷
フレームNo CB400N - 1000006 ~ 1014633 排気量 395
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,115
スプロケット
17 36 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 184
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1981 CB400N 1000006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 ホンダ

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 1個
レビュー: 4.50(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA)
154A1413505 1個 154A1-413-005 67931

2. エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
15412KEA003 1個 67931 SF-1002

戻る ページ 1 次へ