ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式 ホンダ製

NC45 PGM-FI ■モデル名:VT400C29/C2F9

ホンダ シャドウカスタム [400cc] 2009-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC45 原動機型式 NC44E V型2気筒 水冷
フレームNo NC45 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,445
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(L)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
478±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 NC45 1000001 ~ 2008/11月 タイプ追加
新設計水冷4stOHCV型2気筒エンジン搭載。PGM-FI採用。
平成19年国内2輪車排出ガス規制適合、キャタライザー内蔵デュアルマフラー採用。シャフトドライブを採用。
大径21インチFホイール、前後ショートフェンダー採用、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー×ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ