ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式 モノタロウ製

C50 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・ビジネス(B) 年式により(R)タイヤ幅違いあり

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 0200001 ~ 2299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム/ビジネス100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0768269 ビジネス B1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0327924)
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0568585
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0768269
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0326164)
グラフィック、エンブレム変更。燃料計追加、サイドカバーがホワイトに。
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573585
円形ニューデザインウインカー(デラックスと同タイプ)。燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
シート底板材質をスチールから樹脂製へ。センタースタンド形状変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1991/10月 C50-0200001-0320404
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0571945
燃費160km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
立体型サイドカバーエンブレムに変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1991/10月 C50-0200001-0327464
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573425
燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
新開発特殊二重構造パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
マフラーガード装着。(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 ビジネス B1 最終モデル
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(150)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX4L-BS 1個 113×69×85 4 YT4L-BS/FTX4L-Bs FT4L-BS/FTX4L-BS

2. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000001

3. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

4. ブレーキケーブル モノタロウ

販売価格(税別)    
モノタロウ ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.07(14)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
MBH001F 1本 ホンダ 45450-GBJ-830 カブC50/70/90 S.V BCH-001F

5. 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ

販売価格(税別)    
モノタロウ 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 1個
レビュー: 4.30(254)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MATX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 約1.5

戻る ページ 1 次へ