ホンダ DJ-1R [50cc] 1987-87年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

AF12 ストリートスポーツ仕様 6ps ■モデル名:SE50MSH ・(SE):SE50MSHYB

ホンダ DJ-1R [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF12 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF12 - 1400013 ~ 1445152 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AF12 1400013 ~ 1445152 エンジン出力特性(5.5→6.0ps)、ホイール形状(6本スポーク→3本ブーメラン)変更。カラーグリップ、ホワイトレンズウィンカー、エアアシストPA-SUSFフォーク装備
1987 ~ 1987 AF12 1404743 ~ 1421294 DJ-1R SE
DJ-1R(SE50MSH)のF1優勝記念ウイリアムズカラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01722 1本 10 80/90-10 T/L 44J

2. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCSC9002 1本 TR-4 80/90-10、3.00-10 10

3. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9004 1本 TR-87 80/90-10、3.00-10 10 182

戻る ページ 1 次へ