ホンダ CLICK125i [125cc] 2012-12年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

海外モデル タイ

ホンダ CLICK125i [125cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,904
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 689
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,103
ブレーキ
備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 タイ・Hondaで生産。
エンジンはEnhanced Smart powerテクノロジーを採用。
カラー設定
・ブラック
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60031 1本 14 90/90-14 M/C 46P TL TL 46P

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60030 1本 14 80/90-14 M/C 40P TL TL 40P

戻る ページ 1 次へ