ホンダ リード80 [80cc] 1982-84年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

HF01 NH80 ■STD

ホンダ リード80 [80cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF01 原動機型式 HF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF01 - ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB5L-B 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 HF01 1000024 ~ デラックス
空冷直立エンジン搭載ミニスクーター/ミニメーターバイザー/タンデムシート/インナーBOX/Rキャリア装備

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01661 1本 10 3.50-10 T/L 51J

2. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01764 1本 10 3.50-10 TL 51J

3. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01763 1本 10 3.50-10 TL 51J

戻る ページ 1 次へ