ホンダ CBR400R [400cc] 2013-15年式 ヤマモトレーシング製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS(194kg)
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト(トリコロール)
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/4月
フルカウル装備。デュアルヘッドライト採用。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。
ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。
ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NSN 1個 チタン三角形×400 1.5 TI S/O 13'~ CBR400R

2. 13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 71,980 税込79,178
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NSA 1個 チタン三角形×400 1.7 TI S/O 13'~ CBR400R

3. 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NCB 1個 カーボン110×400 2.4 SUS S/O 13'~ CBR400R

4. 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON ケブラー ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON ケブラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NKB 1個 ケブラー110×400 2.4 SUS S/O 13'~ CBR400R

5. 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NTB 1個 チタン108×400 2.4 SUS S/O 13'~ CBR400R

6. 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 13’~ CBR400R SUS SLIP-ON メガホン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10415-01NMN 1個 ステンレスメガホン 2.4 SUS S/O 13'~ CBR400R

戻る ページ 1 次へ