ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式 NGK(日本特殊陶業)製

RC80 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC80 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC80 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,190
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,385
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC80 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
可変タイプアジャスタブルスクリーン(手動5段階調整)採用(スクリーン上下に54mm移動可)。Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイールL字エアバルブ採用。
グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・パールグレアホワイト
2019 ~ 2019 RC80 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
3営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) NGK イリジウムプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
IMR9D-9H 1個

戻る ページ 1 次へ