ホンダ MBX80インテグラ [80cc] 1983-87年式 NGK(日本特殊陶業)製

HC04 ■モデル名:MBX80FWD

ホンダ MBX80インテグラ [80cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC04 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC04 - 1000003 ~ 排気量 79
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 6PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,980
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
146
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 HC04 1000003 ~ MBX80FWD
12ps水冷2stエンジン搭載ミニロードスポーツ/前後ブーメランコムスターホイール/Fハーフカウル/プロリンクRサス装備

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1842)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 分離型 2411 1極式プラグ 09482-00091

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1842)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 一体型 3683 1極式プラグ 90048-51006

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

戻る ページ 1 次へ