ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式 DUNLOP(ダンロップ)製

AF19 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様 6.8ps ■モデル名:SE50MSJ

ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF19 原動機型式 AF18 2st単気筒 空冷
フレームNo AF19 - 1000013 ~ 1038273 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 60
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF19 1000013 ~ 1038273 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様
6.8psエンジン搭載
デュアルバルブヘッドライト、HR-SUSFフォーク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305511 1本 フロント/リア 10 80/90-10 44J TL

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133425 1本 2.50-10、80/90-10、2.75-10 TR4 10 一般用

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133289 1本 2.75-10、80/90-10 JS244A-S 10 一般用

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134209 1本 2.75-10、80/90-10 TR87S 10 一般用

戻る ページ 1 次へ