ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1984-84年式 DUNLOP(ダンロップ)製

AF09 5ps ■モデル名:NE50ME1/2

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF09 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1000038 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,585
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 52
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AF09 1000038 ~ 1157275 1984/5月
スタイル一新。
空冷2サイクル。5ps。
前輪トレーリング式ボトムリンクサスペンション、後輪ユニットスイング採用。
キーロック付きインナボックス採用。
セルスターター、MFバッテリー、ハロゲンヘッドライト(30W/30W)採用。
カラー設定
・キャンディカラー
1984 ~ 1984 AF09 1013335 ~ 1157625

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305503 1本 10 2.75-10 38J WT 38J

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133425 1本 2.50-10、80/90-10、2.75-10 TR4 10 一般用

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133289 1本 2.75-10、80/90-10 JS244A-S 10 一般用

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134209 1本 2.75-10、80/90-10 TR87S 10 一般用

戻る ページ 1 次へ