ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式 DUNLOP(ダンロップ)製

KF18 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF18 原動機型式 KF18E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF18 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KF18 1000001 ~ 1099999 STD
2014/5月(タイ生産) フルモデルチェンジ
全灯火器LED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート、ETC車載器、アンテナの簡単な取り付けを考慮した専用設計、など。
カラー設定
・マットテクノシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 KF18 1100001 ~ 1199999 STD
2015/5月(ベトナム生産) カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・ポセイドンブラックメタリック
2016 ~ 2016 KF18 1200001 ~ STD
2016/4月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 KF18 1300001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
314053 1本 フロント 14 90/90-14M/C 46P TL

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
314055 1本 リア 14 100/90-14M/C 51P TL

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
351764 1本 90/90-14M/C 46P 90 14 90

戻る ページ 1 次へ