ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式 DUNLOP(ダンロップ)製

MLHJC92 タイ仕様 PGM-FI ■STD・ABS(シルバーのみ)

ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC92 - ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー / 全長 1,758
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
/ 本数 1
全幅 722
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,017
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 MLHJC92 ~ 2021/3月 モデルチェンジ
サイドカバーに「msx」の文字。シルバーカラーのホイールがゴールド仕上げ。
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
5速トランスミッション採用。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
上下2段LEDッドライト、テールランプ従来型同タイプのLED式。F/Rウインカー電球式。
シート形状変更(フラット)、5本スポークホイール。
Vee Rubber製タイヤ。
1チャンネルABS(IMU付)標準装備。(シルバーのみ)
カラー設定
・シルバー(ABS付)
・レッド(ABS無)
・ブルー(ABS無)
・ブラック(ABS無)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
332879 1本 リア 12 130/70-12 56L 56L

2. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305387 1本 12 130/70-12 62L TL 62L

3. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339122 1本 120/70-12 51L 120 12 70

4. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339123 1本 リア 130/70-12 62L SMART2 130

5. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305385 1本 12 120/70-12 51L TL 51L

6. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305385 1本 12 120/70-12 51L T/L TT93GP

7. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305387 1本 12 130/70-12 62L T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ