ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式 MICHELIN(ミシュラン)製

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・ベーシック

ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1200001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JK03 ~ STD
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック
2025 ~ 2025 JK03 ~ ベーシック
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・ナイトタイドブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック(継続)
2023 ~ 2024 JK03 1200001 ~ ベーシック(廉価版)
2023/3月 タイプ追加
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
盗難抑止シャッター付キーシリンダーのイグニッションキー採用。
カラー設定
・パールジュピターグレー
・パールジャスミンホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック
2023 ~ 2024 JK03 1300001 ~ STD
2023/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Honda SMART Keyシステム装備。
カラー追加
・マットディムグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
630872 1本 90/90-14 M/C 52S REINF TL

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
79440 1本 80/90-14 M/C 46S REINF TL

戻る ページ 1 次へ