ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式 MICHELIN(ミシュラン)製

PC68 国内モデル(国内生産) PGM-FI ABS

ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC68 原動機型式 PC68E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo PC68 - ~ 排気量 471
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ8V/YTZ8V 全長 2,175
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/890
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 PC68 ~ 2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
アップタイプマフラー、タンクパッド、ワディング加工フラットタイプシート採用。
セミブロックパターンタイヤ採用。
(F)DUNLOP MIXTOUR (R)DUNLOP MIXTOUR G
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・グリントウェーブブルーメタリック
2026 ~ 2026 PC68 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
279964 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

2. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

3. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
55466 1本 110/80ZR19 M/C (59W) TL

4. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
313146 1本 150/70ZR17 M/C (69W) TL

5. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

6. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
429465 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

戻る ページ 1 次へ