ホンダ CB400ラグジュアリカスタム [400cc] 1982-82年式 NTB製

NC01 (CB400LC)

ホンダ CB400ラグジュアリカスタム [400cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC01 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo NC01 - ~ 排気量 395
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,160
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 188
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
190
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 NC01 ~ アメリカン・スポーツバイク
ホーク2のエンジン・車体まわりを流用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 218 税込240
出荷目安:15日
NTB OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33【用途】91302-377-000互換品。サイズ:15.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-030 1個

戻る ページ 1 次へ