ホンダ NSR250R [250cc] 1994-99年式 NTB製

MC28 PGM-CDI ■モデル名:NSR250RR/2

ホンダ NSR250R [250cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC28 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC28 - 1000001 ~ 1002443 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,970
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,045
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1100 備考 スロットル:820/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)560・(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 MC28 1000001 ~ 1002443 1993/11月 モデルチェンジ(STD最終型)
PGM-4システム(PGMメモリーカードシステム)カードエントリーキー採用。
ガルアーム→プロアームへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK436-592-80 1個 18293-KV3-004 NSR250R 29

2. ハンドルレバー 右 HONDA NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:10日
NTB ハンドルレバー 右 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合車種
HLH-029RS 1個 NSR250R MC18/21/28・JADE MC23・HORNET MC31・CB400SF NC31/39/42・CBR600F PC25/35・HORNET600 PC34・RVF RC45・CB1000SF SC30・VTR1000F SC36・53170-KV0-006・53170-MBW-006・53170-MW0-006・53170-MY9-861

3. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1006 1枚 ホンダ 17211-KV3-830 NSR250R(MC21) オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ