ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式 NTB製

CF50 ■モデル名:CF50J/N/P/S/V

ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CF50 原動機型式 CF50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CF50 - 3400001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41P TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,665
スプロケット
14 38 二次減速比
プラグ
CR5HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 CF50 3400001 ~ 3422907 12V電装、CDI点火方式装備。
ミラー形状(丸型→角型)、Fバスケット形状変更。
25/25W→30/30Wクリプトンヘッドライトへ変更。
MFバッテリー採用。
1988 ~ 1991 CF50 3500001 ~ 3502705
1992 ~ 1992 CF50 3600001 ~ 3607324 グラフィック&カラー変更
車体横に水玉模様のストライプ。
Chalyのロゴ変更。
1993 ~ 1994 CF50 3700001 ~ 3707157 電装系、キャブマニホールド形状変更。
サイドスタンドスイッチ装備
カラー設定
・ウインナブルーメタリック
・シャスタホワイト
1995 ~ 1996 CF50 3800001 ~ カラー変更
・キャンディメープルレッド
・パールミキーホワイト
1997 ~ 1999 CF50 3900001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 カブC50、C70、C90、(F,R)、C110(JA07)(R)、
MD50(郵政)(F)、Z50Jモンキー(F,R)
カブC50,70,90,(F,R)、C110(JA07)(R)、
Z50Jモンキー(F,R)
ホンダ

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

3. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-009R 1個 ホンダ シャリー 41201-GB2-000 420-38T(足付)

4. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F ホンダ

戻る ページ 1 次へ