ホンダ XR250 [250cc] 1995-96年式 NTB製

MD30 ■モデル名:XR250S/T

ホンダ XR250 [250cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
90
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 MD30 1000001 ~ 1995/2
空冷4サイクルOHC単気筒。
小型角型ハロゲン。
1996 ~ 1996 MD30 1100001 ~ 1996/3

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1005 1個 ホンダ GB250クラブマン('86~)、XL250ディリー('89~)、XR250 BAJA('95~)、CBX125F('90~'93) 15410-KF0-305、15410-KF0-315、15410-KYJ-901、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15412-HM5-A10 濾紙式

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-001HN 1セット(2枚) 06435-GAA-405 NH50 メットインリード50 88~92(F) ホンダ 38

4. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-160 1本 ホンダ XR250 XR250モタード 17910-KCZ-J70

5. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-161 1本 ホンダ XR250 XR250モタード 17920-KCZ-J71/J70

6. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK295-378-40 1個 18291-KZ1-670 Ape/AC16

7. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1034 1枚 ホンダ 17214-MY6-670 XR250、BAJA(MD30)、XR400Motard(ND80) オイル塗布不要

戻る ページ 1 次へ