ホンダ NSR250R SP [250cc] 1988-88年式 NTB製

MC18 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R4J 前後マグネシウムホイール装備 

ホンダ NSR250R SP [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC18 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC18 - 1008557 ~ 1020796 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,985
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BR10ECM 本数 2
全幅 640
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132+♯130
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
374
レベル
(mm)
150
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MC18 1008557 ~ 1020796 1988/3月 上位モデル レーサーレプリカ仕様
水冷2サイクルケースリードバルブ90度V型2気筒。
前後マグネシウムホイール、φ32大径キャブ装備。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー×ホワイト(ツートン)ロスマンズカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK436-592-80 1個 18293-KV3-004 NSR250R 29

2. SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
出荷目安:10日
NTB SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表車種:FTR250 MD17【用途】44830-MR8-P00互換品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
SHJ-06-174 1個

3. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1005 1枚 ホンダ 17211-KV3-000 NSR250R(MC16) オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ