ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式 古河電池製
AF78 eSP PGM-FI
ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | AF78 1200001 ~ | 2017/7月 型式変更(JBH-AF78→2BH-AF78) 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・マットビュレットシルバー ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト(継続) ・キャンディーブレイズオレンジ(継続) ・アトモスフィアブルーメタリック(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2021 | AF78 1300001 ~ | 2019/3月 カラー変更 ・イオンブルーメタリック ・マットアルタイルシルバーメタリック ・マットビュレットシルバー(継続) ・マットガンパウダーブラックメタリック(継続) ・パールジャスミンホワイト(継続) |
| 2022 ~ 2025 | AF78 1400001 ~ | 2022/1月 Rサススプリング(レッド)、シート(ブラック)、ブレーキキャリパー(ブラック)。 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック ・パールディープマッドグレー ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ