ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2018-22年式 古河電池製
AF79 (国内生産)eSP PGM-FI ■STD・Special NCY50J/K/N アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ
ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2022 ~ 2022 | AF79 ~ | STD 2021/11月 ホイール、フロントフェンダーをブラックへ。 カラー変更 ・パールディープマッドグレー(新色) ・グラファイトブラック(新色) ・ロスホワイト(新色) ・アーベインデニムブルーメタリック(新色) ・ボルドーレッドメタリック(継続) |
2018 ~ 2018 | AF79 1200001 ~ 1299999 | STD 2017/10月 型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・キャンディーブレイズオレンジ(新色) ・グリントウェーブブルーメタリック ・キャンディーアルカディアンレッド ・ポセイドンブラックメタリック ・マホガニーブラウンメタリック ・フォースシルバーメタリック |
2019 ~ 2019 | AF79 1300001 ~ | Special 特別カラー期間限定受注 2019/1月 後部車名ロゴを立体エンブレムへ、フロント社名ロゴをクロムメッキ調へ。 ・ハーベストベージュ |
2019 ~ 2021 | AF79 1300001 ~ | STD 2019/2月 カラー変更 ・ボルドーレッドメタリック ・パールグレアホワイト ・ポセイドンブラックメタリック(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) ・グリントウェーブブルーメタリック(継続) ・マホガニーブラウンメタリック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S/GTZ5S | FTZ5S | 70 |
戻る ページ 1 次へ