ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式 RK JAPAN製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(266kg)
2005/2月
ABS搭載。
シート下大容量約11L(STDは12L)スペース確保。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(260kg)
2005/2月
CB1300SFをベースとし、ハーフカウル装備。角型マルチリフレクターヘッドライト、スモークスクリーン採用。
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用。
シート下大容量約12L(ABSは11L)スペース確保。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×ヘビーグレーメタリック(ABSには無し)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ スペシャル ABS
2006/3月
シート、フレーム、Fフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバーをゴールド、エンジンをブラックに塗装。
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
ウィンカーレンズ(スモーククリア)、Rサススプリング(ファイティングレッド)カラー変更。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
カラー変更
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
カラー変更
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 870 1セット KM166 CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用 ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
870MA-X 1セット ホンダ CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:フロントに使用 40

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

5. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV530XRE 120L 1本 SILVER 120L

6. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
530XRE 120L 1本 STEEL 120L

7. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL530XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

8. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV530XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

9. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:11日
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG530XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

10. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL530X-XW 120L 1本 530 15.875 X-XW 9.53

11. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV530X-XW 120L 1本 530 X-XW 120L ゴールド

12. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
530X-XW 120L 1本 530 ジョイント1個 X-XW X-XW

戻る ページ 1 次へ