ホンダ ドミネーター650 [650cc] 1993-98年式 IRC製

輸出車 NX650

ホンダ ドミネーター650 [650cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD02 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー / 全長 2,205
スプロケット
15 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,265
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25969B 1本 2.75/3.00-21、80/100-21、90/80-21、90/90-21、100/80-21 TR-4 21 182

2. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534211 1本 275/300-21(22-21)

3. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

4. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

戻る ページ 1 次へ