ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式 IRC製

JA45 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA45 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA45 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JA45 1000001 ~ 1099999 STD
2018/2月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。ドライブチェーンサイズアップ、など。
タンデムステップ、可倒式ステップ、リアマッドガード装備。
カラー設定
・パールシャイニングイエロー
・マグナレッド
・カムフラージュグリーン
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・クラシカルホワイト(新色)
・パールシャイニングイエロー(継続)
・カムフラージュグリーン(継続)
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ STD
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・カムフラージュグリーン
・パールシャイニングイエロー
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ くまモンバージョン
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2021 JA45 1200001 ~ STD
2021/7月 2000台限定
・プコブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

2. GP-5 IRC

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:8日
IRC GP-5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129411 1本 80/90-17 TL(チューブレス) iRC:129411 80/90-17 M/C 44P

3. GP-5 IRC

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:8日
IRC GP-5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129412 1本 80/90-17 WT(チューブタイプ) iRC:129412 80/90-17 M/C 44P

4. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

5. IRC タイヤ GP5 チューブタイプ W/T フロント用 IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP5 チューブタイプ W/T フロント用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14520741 1本 80/90-17 10 2.5

6. IRC タイヤ GP22 チューブレス T/L F/R共通 IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP22 チューブレス T/L F/R共通 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OEM純正採用実績のあるブロックパターンを採用。オンロードからオフロードまで幅広いコンディションに対応するブロックパターンです。HONDAGROM、KAWASAKIZ1215にマッチするブロックパターン。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14506815 1本 80/90-17 10 2.75

戻る ページ 1 次へ