ホンダ 並行輸入 ACTIVA125 FI [125cc] 2020-20年式 IRC製

輸入車(インド)eSP PGM-FI BS6(バーラトステージ6)適合(ユーロ5同等)

ホンダ 並行輸入 ACTIVA125 FI [125cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 125
タイヤ
90/90 - 12 54J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 707
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 2019/7月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。環境対応eSPエンジン。BS6(バーラトステージ6)適合(ユーロ5同等)。
アイドリングストップ機構、LEDヘッドライト、ポジションランプ採用。
タンブル流強化ポート、新設計のメーター。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.66(80)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122033 1本 90/100-10 R 10 T/L MB47

戻る ページ 1 次へ