ホンダ タクト S [50cc] 1993-97年式 IRC製

AF31 タクト(SZ50P)のストリートスポーツ仕様 6.1ps ■モデル名:SZ50P/R/T

ホンダ タクト S [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF31 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF31 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AF31 1000001 ~ 1010529 タクト(SZ50P)のストリートスポーツ仕様
1993/4月 マイナーチェンジ
6.1ps。
F油圧式ディスクブレーキにTLAD(アンチダイブ機構付きトレーリングリ ンク式サス)装備。
MFバッテリー。燃料タック5L、新形状シート採用。
ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35W/30W)、ボディ一体化したリアコンビネーションランプ採用。
プッシュキャンセル式ウィンカー。
1994 ~ 1995 AF31 1100001 ~ 1103270 1994/7月
1996 ~ 1997 AF31 1200001 ~ 1996/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129833 1本 10 3.00-10 42J T/L

2. MB520 IRC

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329576 1本 3.00-10 TL(チューブレス) iRC:329576 415

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRC

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553011 1本 300-10T/L 10 3

戻る ページ 1 次へ