ホンダ エイプ [50cc] DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ エイプ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24233 | 1枚 | M12 | アルミ | 0.8 | 9 |
【特長】ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 33110 | 1個 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 33442 | 1セット | モンキー・ゴリラ・エイプ100/50 |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 型式 | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34509 | 1セット | #65、70、75、80、90各1個 | Z50JY/1/2/4/5/6/7 | 8.5 | ケイヒン全ネジ型大タイプ |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。60年代ベーツ社デザインのレプリカ。マルチリフレクタータイプは(36764)と同様のスペックながら配光が良く明るい。ハウジング上部にハイビームインジケーターランプ(青色)を内蔵。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 36764 | 1個 | スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドースラッシャー400/750・Vツインマグナ・DSC400/1100(-08)・DS250/400/1100(-08)・ビラーゴ250/400・イントルーダークラシック800・イントルーダークラシック400(01-08)・バルカン800クラシック・バルカン400クラシック・バルカン400/2・SR400/500・リトルカブ(97-)[C50-4300001-]・スーパーカブ90-50角目不可・APE100(02-08/8)[HC07]・APE50(01-07/11)[AC16]・TW225E(02-07)・TW200/E(87-01) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 39297 | 1個 | APE100(02-08/8・HC07)・APE50(01-07/11・AC16) |
【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 39301 | 1セット | APE100/50('01~'07) ※メインキー移動ステー付き |
車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 39305 | 1個 | エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)APE100/TypeD(08/9-)・APE50/TypeD(07/12-)は装着不可 |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 39307 | 1個 | エイプ100(HC07/13・02-08)/50(AC16/18・01-08)・ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-) |
【特長】車種別フェンダーレスステーにスタイリッシュな小型テールランプをセット。シートフレームからテールランプまでの一体感と、スッキリしたリア周りがウリです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41461 | 1セット | APE50(01-07/11/AC16) |
【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
| 品番 | 内容量 | バルブ形式 | 定格 | ガラス色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45030 | 1個 | MH6-1タイプ | 12V30/30W(→50/50W相当) | ブルー | CD90/70S、スーパーカブビジネス/DX、リトルカブ、プレスカブ、ジョルカブ、APE、NSR80/50('97~)、ジョルノ、セロー225(~'94)リヤドラム車、JOG90、TZR50/R、TZM50R、RZ50('98~)、YB-1/50(~'99)、メイト/タウンメイト/ニュースメイト(~'99)、スーパーJOG Z/ZR(~'95)、JOGアプリオ<4JP1~4/6、4LV1/2/4>、ヴェクスター150/125、ストリートマジック110Ⅱ(SDW)、アドレスV100(~'95)、RG50ガンマ、WOLF50、ストリートマジックⅡ(丸目)、レッツⅡ/G/S/L/DX('97~'98)、KLX250SR('93~'97)<E1~E5>、KDX250R/SR/220R/200/125 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 46518 | 1個 | エイプ100(HC07/13・02-08)/50(AC16/18・01-08)・ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-) |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
【特長】サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 47910 | 1個 | APE50(01-07/11・AC16)・XR50モタード(05-07・AD14) |
【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細かいフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 60412 | 1個 | APE100('02~'07)〈HC07〉 XR100モタード('05~'07)〈HD13〉 APE50('01~'07)〈AC16〉 XR50モタード('05~'07)〈AD14〉 |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61189 | 1個 | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
【特長】4ミニ系車種を中心とした、便利なフロントフェンダー関連品をラインナップ。ダウンフェンダー派に。純正フロントフェンダーをDOWNフェンダーとして取り付け変更できます。スタビライザー効果&泥ハネ防止に威力を発揮。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62419 | 1セット | APE100(02-08/HC07)・APE50(01-08/AC16) APE100/TypeD(08/9-/HC13)、APE50/TypeD(08/11-/AC18)ディスクブレーキ&キャストホイールモデルは装着不可。 |
【特長】4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 取付穴径(Φmm) | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63406 | 1個 | ホンダ | 10(ミラー) | モンキー・ゴリラ・エイプ100/50 | 97 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65618 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65657 | 1個 | メッキ | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65658 | 1個 | シルバー | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65659 | 1個 | ブラック | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65661 | 1個 | メッキ | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66269 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66270 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
【特長】純正クラッチケーブル専用のブレーキレバーとクラッチレバー。ハイスロットルを装着する際に必要となる独立タイプのブレーキレバー&ホルダーセットとプッシュキャンセル式集合スイッチを装着する際に必要となる独立タイプのクラッチレバー&ホルダーセットです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66385 | 1個 | ホンダ | シルバー | エイプ100(02-08/HC07)・エイプ50(01-07/AC16) |
【特長】純正クラッチケーブル専用のブレーキレバーとクラッチレバー。ハイスロットルを装着する際に必要となる独立タイプのブレーキレバー&ホルダーセットとプッシュキャンセル式集合スイッチを装着する際に必要となる独立タイプのクラッチレバー&ホルダーセットです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66387 | 1個 | ホンダ | ブラック | エイプ100(02-08/HC07)・エイプ50(01-07/AC16) |
【特長】純正クラッチケーブル専用のブレーキレバーとクラッチレバー。ハイスロットルを装着する際に必要となる独立タイプのブレーキレバー&ホルダーセットとプッシュキャンセル式集合スイッチを装着する際に必要となる独立タイプのクラッチレバー&ホルダーセットです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66389 | 1個 | ホンダ | シルバー | エイプ100(02-08/HC07)・エイプ50(01-07/AC16) |
【特長】純正クラッチケーブル専用のブレーキレバーとクラッチレバー。ハイスロットルを装着する際に必要となる独立タイプのブレーキレバー&ホルダーセットとプッシュキャンセル式集合スイッチを装着する際に必要となる独立タイプのクラッチレバー&ホルダーセットです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66427 | 1個 | ホンダ | ブラック | エイプ100(02-08/HC07)・エイプ50(01-07/AC16) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68109 | 1個 | モンキー/ゴリラ 12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ 12V(Z50J/1/Z/B/C/E・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ 3.1PS/6V(Z50J1/2/4/5・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ 2.6PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1300017-1510400)・APE100(HC07・02-08)/TYPE-D(HC13・08年)・APE50(AC16・02-08)/TYPE-D(AC18・08年) |
【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。
| 品番 | 内容量 | サイズ(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 68438 | 1個 | 20×1.5 | CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68595 | 1セット | APE100(02-08/8・HC07)・APE50(01-07/11・AC16) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68696 | 1個 | APE100(02-08・HC07)/TYPE-D(08年・HC13)・APE50(02-08・AC16)/TYPE-D(08年・AC18) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69243 | 1個 | APE50/100 |
【特長】ダウンフェンダー派に。純正フロントフェンダーをDOWNフェンダーとして取り付け変更できます。スタビライザー効果&泥ハネ防止に威力を発揮。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69439 | 1セット | APE100(02-08/HC07)・APE50(01-08/AC16) APE100/TypeD(08/9-/HC13)、APE50/TypeD(08/11-/AC18)ディスクブレーキ&キャストホイールモデルは装着不可。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70011 | 1個 | APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-) |
【特長】LEDウインカーを簡単に装着するための車種専用ウインカーステーキット!。LEDウインカーが、ボルトオン、カプラーオンにて装着できるウインカーステーキット。LEDウインカー専用ICリレー付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70214 | 1セット | APE50(~'07)、APE100(~'08) |
【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 70220 | 1セット | ブラック | モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11) |
【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 70222 | 1セット | クローム | モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11) |