ホンダ DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 97896 | 1セット |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 直径(mm) | セット内容 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93766 | 1セット | ケイヒン丸型大タイプ | 6 | #120、125、130、135、140、145各1個 | 8 |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 直径(mm) | セット内容 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93767 | 1セット | ケイヒン丸型大タイプ | 6 | #130、135、140、145、150、155各2個 | 8 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34726 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー855 |
【特長】デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
| 品番 | 内容量 | ハンドル径(Φmm) | 材質/仕上 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 34837 | 1本 | 外径22.2、内径17.6 | スチール/ブラック塗装 | ダートラバー830 |
【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 35102 | 1個 | HONDA | ライブDIO-J/S(00~) ※形式SK50MY-Ⅶ/Ⅷ/YA/YGのフレームNo.AF34-3000001~/エンジンNo.AF34E-1700001~適合。 |
Dio ライブDio J-S 2000-2002年式:SK50MY-7/8/YA/YG(FNo.AF34-3000001-/エンジンNo.AF34E-1700001-)に適合 |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 高さ(mm) | タイプ | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31118 | 1セット | #75、80、85、90、95、100各1個 | 6.7 | ケイヒン丸型小タイプ(PC20) | 5 |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | タイプ | セット内容 | 直径(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31126 | 1セット | ケイヒン全ネジ型大タイプ | #85、90、95、100、105、110各1個 | 7 | 8.5 |
【特長】横置き傾斜搭載対応バッテリー。(液入り充電済み)。メンテナンスフリー。・発生する内部ガスは、極板に吸収することで電解液の減少を抑止します。・液面点検、補水する必要はありません。・特殊ガラスマットが電解液を吸収することで、転倒時に電解液が漏れる心配はありません。自己放電が少ない。・電極板に使用している鉛の純度を99.97%と不純物を極限に減らしたことで、自己放電率を少なくすることを実現しました。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 定格電圧(V) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74514 | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | 12 | 151×87×110 |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98856 | 1セット | ●装着最大幅 544mm。 ●左右分割タイプ。 ●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。 |
CB1000R('18)〈2BL- SC80〉 | 樹脂パッド(リダクションスライダー付属)、スチール製マットブラック塗装仕上げ。 | ●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31778 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31779 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31780 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 46870 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 46871 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60856 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60858 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60860 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60862 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60864 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60866 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60868 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60870 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62427 | 1セット(3個) | PCX 2014-2017年式:Lowに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62428 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62429 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62430 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62431 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62432 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62433 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70467 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70468 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70469 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70470 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70471 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70472 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70473 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70474 | 1セット(3個) |
【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 外径(Φmm) | 幅(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70467 | 1セット(3個) | ホンダ | 18 | 14 | 黄緑 |
【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 外径(Φmm) | 幅(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70468 | 1セット(3個) | ホンダ | 18 | 14 | 紫 |