ホンダ フュージョン [250cc] 1993-04年式 KIJIMA(キジマ)製

MF02 ■モデル名:CN250R/R-2/P/P-2/3-J

ホンダ フュージョン [250cc] 1993-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 MF02 1400001 ~ 1403005 2003/2月
NISSINキャリパー新採用
カラー変更
・フォースシルバーメタリック
1994 ~ 2002 MF02 1500001 ~ 1994/4月
カラー変更
・パールアトランティスブルー
・ユーログレイメタリック
2003 ~ 2004 MF02 2000001 ~ 2003/2月 マイナーチェンジ
エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。
カラー変更
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554G 1個 ガンメタ

3. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554L 1個 ブルー

4. マスターシリンダーガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系リザーブタンク一体型のマシターシリンダーに適合します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554S 1個 シルバー

5. ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル アルミブラック ブレースツキ W555H60L110R300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
204-3381 1個 スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合

6. マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ レッド ホンダ/ヤマハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
202-554R 1個

7. テールレンズ HONDAフュージョン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ HONDAフュージョン用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容 仕様
217-4225 1セット センターレンズ1枚、カラーバルブ クリア テールレンズ

8. テールレンズ HONDAフュージョン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ HONDAフュージョン用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容 仕様
217-4226 1セット 左右セット クリアシルバー ダミーレンズ

9. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-144 1個 フュージョン 足型 バレル

10. テールレンズ HONDAフュージョン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ HONDAフュージョン用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容 仕様
217-4387 1セット 左右セット・カラーバルブ付属 クリア リアウインカー

11. 555アルミハンドル(22.2Φ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 555アルミハンドル(22.2Φ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】絶妙のポジショニング!!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法W(mm)
204-3373 1個 メッキブレース付 110 60 555

戻る ページ 1 次へ