ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式 KIJIMA(キジマ)製
RC61 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | DCT ABS(225kg) 2012/6月 有段式自動変速機デュアル・クラッチ・トランスミッションと、ABS採用モデル。 走行モードは、マニュアルモードとオートマチックモードが選択可能。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド ・グラファイトブラック 2013 NC700SDD RC61-1100001- |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | STD ABS(215kg) 2012/4月 コンバインドABS。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド 2013 NC700SAD RC61-1100001- |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | STD ABS無し(211kg) 2012/4月 エンジンシリンダー前傾角62°(車両搭載角)で搭載。シート下燃料タンク、ラゲッジスペース(21L)。 なお、Fテレスコピックサス(ストローク120mm)、Rプロリンクサス(アクスルトラベル120mm)。 低シート高(790mm)、前後2分割シート、など。 カラー設定 ・マグナレッド ・パールサンビームホワイト ・グラファイトブラック 2013 NC700SD RC61-1100001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-536 | 1個 | ホンダ | デュアルクラッチ用 | NC700S/X |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4435 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4437 | 1個 |
【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 201-5351 | 1個 | GROM・スーパーカブC125・モンキー125・CB125R・CB250R(MC41)・CB250F・CB250R・CB400SF/SB・CB400X・400X・ ・CBR400R・CB650F・CBR650F・NC700/750/S/X・CB1100・CB1300SF/SB etc. |
ホンダ用 120mm:53140-KYJ-900/53140-MGS-D30/53140-K0F-T00/53140-MCF-000 対応 |
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
| 品番 | 内容量 | 種別 | 取付ねじ径(Φmm) | LED使用数(個) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219-5156 | 1セット(2個) | TRLタイプ・B/S | 8 | 8 | 67×30×100 |
| 品番 | 内容量 | 種別 | 取付ねじ径(Φmm) | LED使用数(個) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219-5155 | 1セット(2個) | TRLタイプ・B/C | 8 | 8 | 67×30×100 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 206-823 | 1個 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側タンデムステップに装着。車体のイメージを損なわず、違和感なく装着。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 303-1569 | 1個 | BLK | 12V10W |
【特長】立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。コンパクトで主張の少ないデザインが車体のイメージを損ないません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-231 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4438 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4439 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4440 | 1個 |
【特長】純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2024 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5155。TRLタイプ 121.2W (2個SET)◆TRタイプのバランスを元のワイドなフォルム。◆取付ネジ8mm。プラスチックボディー、LED×8個使用。◆2個SET B/C 67×30×100mm。販売備考:ブラックボディ/クリアレンズ
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 色(ボデー) |
|---|---|---|---|
| 219-5155 | 1個 | クリア | ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5156。TRLタイプ 121.2W (2個SET)◆TRタイプのバランスを元のワイドなフォルム。◆取付ネジ8mm。プラスチックボディー、LED×8個使用。◆2個SET B/S 67×30×100mm。販売備考:ブラックボディ/スモークレンズ
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 色(ボデー) |
|---|---|---|---|
| 219-5156 | 1個 | スモーク | ブラック |
【特長】ミラー固定部に挟み込んで取り付ける汎用タイプ。ポリカーボネード製飛躍物のガードや走行風の軽減に!
| 品番 | 内容量 | 色 | ねじ径 |
|---|---|---|---|
| 405-046 | 1個 | スモーク | M10 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-3380 | 1個 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-197 | 1個 |
【特長】純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4436 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1537 | 1個 |
【特長】ミラー固定部に挟み込んで取り付ける汎用タイプ。ポリカーボネード製飛躍物のガードや走行風の軽減に!
| 品番 | 内容量 | 色 | ねじ径 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 405-046 | 1セット | スモーク | M10 | 汎用 NC700X/S・マジェスティS 他 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 205-168 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-306 | 1個 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。ツアラーモデルやネイキッドモデルで、パニア(サイド)ケースは付けたくないけど荷物を積みたいという理由で振り分け式のソフトバッグを選ぶ方も多いと思います。でも支えがないからきれいに取り付かないという声も多いです。そこでそのような方に向けて使いやすさと強度も考慮したバッグサポートを設定しました。第一弾はホンダ NC700X/Sから。左右振り分けのサイドバッグを取り付けると、どうしても内側に入り込んでしまいます。安全性を高め、またスタイリッシュに取り付け出来るサポートを設定。ロングツーリングも考慮して強度を計算。。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-476 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-037 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ