ホンダ CRF250M [250cc] 2013-16年式 KIJIMA(キジマ)製

MD38 PGM-FI ■STD

ホンダ CRF250M [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD38 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD38 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,125
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
683±2.5 633±2.5
レベル
(mm)
38 142
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 MD38 1100001 ~ 1199999 CRF250Lをベースに、前後17インチオンロードタイヤ装着。シート高をCRF250Lより20mm低い855mmに設定。
60/55Wマルチリフレクターヘッドライト、など。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2015 ~ 2016 MD38 1200001 ~ 2色共にシュラウドとサイドカバーにストライプを採用。
フレームとフロントフォークのアウターチューブ、前後のホイールリムにブラックを採用。
カラー変更
・ブラック
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-807 1個 ホンダ/カワサキ GB250 (84-00) 濾紙式 35

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-030R 1個 153 ブラック ホンダ APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、MBX50 C/SWE('82-'84)、NS-1 NSB50T/V/W('96-'98)

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-507 1個 ホンダ/カワサキ GB250 クラブマン(MC10) 52010-1051 35

7. ウインカーレンズSET クリア NC700/750S/X/CRF250L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET クリア NC700/750S/X/CRF250L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4435 1個

8. ウインカーレンズ クリア ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ クリア ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4437 1個

9. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 タイプ ピッチ(mm) ハンドル径(Φmm)
303-1579 1個 (ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X レバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル (ホルダー取付け)32 22.2

10. ウインカーレンズ スモーク ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ スモーク ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4439 1個

11. ウインカーレンズ スモーク ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ スモーク ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4440 1個

12. ウインカーレンズ クリア ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ クリア ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4438 1個

13. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

14. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ取付けに便利で、安心のサポート。キャリアとの併用も考慮したデザインで単体でもサイドバッグを確実に固定します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-478 1個 ブラック CRF250L/レフト

15. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
Z9-14-027 1個 ブラック 5 L260×H260 ホンダ

16. ラジエターガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラジエターガード 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】不意な転倒時にラジエターの破損を防ぐラジエターガードが登場。水冷オフロード車では走行不能になり得る事もあるラジエターの破損。そんな不安を減らす実用アイテム。小振りな作りで、しっかりとガードします。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
107-2131 1個 HONDA スチール ブラック CRF250L/M/ラリー

17. ウインカーレンズSET スモーク NC700/750S/X/CRF250L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET スモーク NC700/750S/X/CRF250L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4436 1個

18. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

19. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

20. バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】そのスタイルからキャンプなど積載が多いツーリングが出来る様にしたいという要望が多いCRF250ラリーに使用出来るバッグサポートが登場。すでに発売されているアドベンチャー(ADV)キャリア(210-253)との組み合わせで旅仕様を実現出来る様に設定。別売のカラー/ボルトセットを用意することで、サポート単体の取り付けも出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4941 1セット R

21. バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック CRF250L/ラリー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】そのスタイルからキャンプなど積載が多いツーリングが出来る様にしたいという要望が多いCRF250ラリーに使用出来るバッグサポートが登場。すでに発売されているアドベンチャー(ADV)キャリア(210-253)との組み合わせで旅仕様を実現出来る様に設定。別売のカラー/ボルトセットを用意することで、サポート単体の取り付けも出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4942 1セット L

22. バッグサポート用 カラー/ボルトセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート用 カラー/ボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ADVキャリアを使用せずにバッグサポートを装着するためのカラー/ボルトセット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 タイプ
210-4943 1セット 片側

23. リアキャリア アドベンチャー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア アドベンチャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ用品など大きな荷物の積載を考慮した大型天板のアドベンチャーキャリア。積載時のバランスも考えた構造。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 天板寸法(mm) 最大積載量(kg)
210-253 1個 シルバー スチール 360×430 7

戻る ページ 1 次へ