ホンダ VT250F [250cc] 1984-85年式 KIJIMA(キジマ)製

MC08 2型

ホンダ VT250F [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC08 原動機型式 MC08E V型2気筒 水冷
フレームNo MC08 - 1000003 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/90 - 17 60S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,015
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 167
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
265
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 MC08 1070022 ~ 1148030 1984/2月 2型
40ps/12,500rpm、ハイ・イナーシャポート(エアガイドフィン装備)採用。
Rタイヤ、ホイール変更(F)16インチ・(R)17インチ。
新設計プロリンクRサス、タンク一体ボディマウントフェアリング採用。
バイスターター式スラント型二連VDキャブレター採用、など。
1985 ~ 1985 MC08 1124445 ~ 1146830 2型STD(VT250FE)の限定ツートンストライプカラー仕様
・ブラック×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91302-377-000。【使用箇所】センターボルト。【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5。【代表適合車種】。250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250。400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7031 1個

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

5. オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 199 税込219
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91315-MA6-003。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6。【代表適合車種】。250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07)。。400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81)。。500:GL500(81)。。550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7033 1個

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

7. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-803 1個 ホンダ ホーネット T/T-I V/X/Y/1-6(96-07) 濾紙式 45

8. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

9. レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャストブレーキ ブラック 202-3010R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010R

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010R 1個 ホンダ(HONDA)

10. オイルフィルター エレメント   105-503 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント 105-503 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
105-503 1個 ホンダ

11. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301R 1個 175 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

12. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-503 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15412-413-000 45

13. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-301SR 1個 175 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

戻る ページ 1 次へ