ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式 KIJIMA(キジマ)製
SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT
ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | DCT ABS(240kg)シート高850 2018/4月 マイナーチェンジ カラー変更 ・パールグレアホワイト(トリコロール) ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド(CRFカラー) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | STD ABS(230kg)シート高870 2018/4月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 軽量コンパクトリチウムイオンバッテリ採用。 スロットル・バイ・ワイヤシステム採用。HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)セッティング幅拡大、ライディングモードセレクト採用。 エマージェンシーストップシグナル、全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。 車体各部見直により車両重量軽量化。18Lフューエルタンク。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド(CRFカラー) ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | DCT ABS(240kg) ETC2.0車載器標準装備。 継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。 2018/12月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色) ・グランプリレッド(ストライプ追加/継続) ・マットバリスティックブラックメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | STD ABS(230kg) ETC2.0車載器標準装備。 継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。 2018/12月 カラー変更 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色) ・グランプリレッド(ストライプ追加/継続) ・マットバリスティックブラックメタリック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-536 | 1個 | ホンダ | デュアルクラッチ用 | NC700S/X |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 303-1580 | 1個 | ブラック | スチール/ブラック | CRF1000L アフリカツイン 2016 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 202-3010SR | 1個 | ホンダ(HONDA) |
【特長】ローダウンサスペンション使用の際に起き気味になる車体を安心して安定させるショートスタンドの登場!。社外のサスペンションでローダウンした場合に対応。(ナイトロン社ローダウンを基準に作成)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 213-040 | 1個 | CRF1000L | スチール | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-301SR | 1個 | 175 | シルバー | ホンダ | ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89) |
【特長】砂地、未舗装路やアスファルトなどでサイドスタンドのめり込みを防ぐワイドプレートに、さらにスタンドの出し入れが楽になるエクステンションを加えたアイテム。使いやすい絶妙な長さに設定しました。スタンダード比80%面積を増してスタンドの沈み込みを防ぎます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-039 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ