ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式 KIJIMA(キジマ)製

AC16 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1000001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AC16 1000001 ~ 1099999 STD
2001/2月
オフロードバイクXR80Rエンジンをベースとした直立型空冷4stOHC単気筒。
国内排出ガス規制対応。
バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ファイティングレッド
・ブラック(ストライプ)
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD スペシャルカラー(300台限定)
2002/1月
・ファイティングレッド×バーニッシュブルー
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD
2002/1月
・クラシカルホワイト
2002/2月 カラーオーダープラン採用
2003 ~ 2004 AC16 1200001 ~ 1299999 デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 AC16 1300001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 1件~40件

並び替え:

1. ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラック LRセット 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
213-1892 1個 99

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

3. ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラウン LRセット 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-1891 1個 リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)

4. フロントフォークブーツ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 1セット
レビュー: 4.78(18)

【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 寸法(mm) セット内容 メーカー
206-020 1セット APE (全長)182×(最大インナー径)Φ31×(最大アウター径)Φ50 左右1組 ホンダ

5. エンブレムステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正フェンダーを加工する事なく取付可能です。 また、取付ステーを上下に差し替えて取り付けることで、 取付位置を下げることも出来ます。その際、純正フェンダーはそのままの位置には取り付きません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
208-3078 1個 ブラック APE50/100

6. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

7. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010SR 1個 132 シルバー ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

8. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

9. ステップラバー カブ レッド LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ レッド LRセット 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-189 1個

10. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0101L 1個 131 ブラック ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01-'08)、APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、CD50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-'99)、CD50 Z/E/F(~1609354)('79-'86)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85/'86)、DJ・1R(6ps) SE50MSH('87)、DJ・1RR SE50MSJ('88)、ゴリラ Z50JJ-6/JJ-6S/JW('88/'98)

11. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010R 1個 132 ブラック ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

12. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

13. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0101ML 1個 131 メッキ ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01-'08)、APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、CD50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-'99)、CD50 Z/E/F(~1609354)('79-'86)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85/'86)、DJ・1R(6ps) SE50MSH('87)、DJ・1RR SE50MSJ('88)、ゴリラ Z50JJ-6/JJ-6S/JW('88/'98)

14. リアキャリア ブラック APE50/FI KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ブラック APE50/FI 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-133 1個

15. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-145 1個 APE50/100 クツ底型 バレル

16. インナーフェンダー リア クロゲル APE(FIフカ)/XRモタード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) インナーフェンダー リア クロゲル APE(FIフカ)/XRモタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
K105-007 1個

17. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

18. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

19. APE50/100 テールランプKIT(FI車不可) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) APE50/100 テールランプKIT(FI車不可) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ
218-2037 1個 G18、12V10/5W

20. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-173 1セット(2個) HONDA(APE50/100、XR50/100)フロント84×28mm、(モンキー)フロント84×28mm、(SOLO)フロント84×28mm

21. FRPフラットフェンダー フロント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) FRPフラットフェンダー フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
206-960 1個 APE50/100 黒ゲル ダウンタイプ タイプD不可

22. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

23. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4221 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

24. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

25. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

26. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4222 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 70

27. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カールタイプにネット・スポンジが付属されております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4224 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

28. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4231 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

29. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4232 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 66

30. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4233 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 36 66

31. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-010MR 1個 132 メッキ ホンダ APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86)

32. APEマフラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) APEマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 規格 仕上 騒音値(dB)
209-1132 1個 センター出しトライマックス JMCA認定 メッキ 82

33. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2045 1個 フェンダーレスタイプ
純正フレームへボルトON装着
ミニキャッツアイ APE100専用 G18:12V10/5W

34. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2046 1個 フェンダーレスタイプ
純正フレームへボルトON装着
ミニミニルーカス APE100専用 G18:12V10/5W

35. アルミビレットグリップ(車種専用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットグリップ(車種専用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) セット内容 適合内径(Φmm)
201-6567 1セット 123 メッキ 1セット(左右1組) 22.2(左)/24.5(右)

36. ステップラバー カブ ホワイト LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ホワイト LRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1894 1個

37. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

38. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

39. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 仕様 適合 セット内容
213-160 1セット HONDA 純正ステップシャフト使用 フロント 左右1組

40. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4020 1セット(10枚) ホンダ 38×29.2×4

戻る ページ 1 2 次へ