ホンダ レブル1100 [1100cc] KIJIMA(キジマ)製
ホンダ レブル1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-536 | 1個 | ホンダ | デュアルクラッチ用 | NC700S/X |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
【特長】人気のエンブレムステーシリーズにレブル用が登場!。少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレムでドレスアップ!。別途、純正「HONDA」ロゴエンブレムはお好みで2種類から選択して下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-3098 | 1個 | レブル250/500 | スチール製ブラック |
【特長】純正LEDヘッドライトにリムを付ける事でさらにヘッドライト周りが締まります。被せるだけの簡単取付けで車輌イメージが一新。します。定番のクロームメッキとマット塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定。ブラス製は表面の変化が味になる様に表面処理を。せずに商品化。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 205-5131 | 1個 | 20Y レブル250/500 | メッキ |
【特長】好評発売中のレブル1100/TDCT用50バーハンドルがリニューアル!製造方法を見直し、左右の長さを調整。保安基準内に収まる数値変更で従来通りに構造変更は必要ありません。純正ハンドルに比べ約50mmバック、約10mm高くなります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 204-3388A | 1本 | REBEL1100・T/DCT | スチール | マットブラック |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-4892。販売備考:ALLIN レフト。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-4892 | 1個 | ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2762。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-2762 | 1個 | マットブラック |
【特長】好評発売中のレブル1100用エンジンガードがリニューアル!。2025年モデルのマイナーチェンジで変更になったステップ位置に合わせて形状を見直し。従来品同様に違和感なく車体に納まるデザインを踏襲。立ちゴケなど軽度な転倒時にライダーと車体を守ります。パイプ径:25.4mm。スチール製 マットブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 405-2401 | 1個 | レブル1100(21Y-) | マットブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:207-397。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 207-397 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-9995。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 MT
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 202-9995 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-4019。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 218-4019 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1608。販売備考:インチ。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1608 | 1個 |
【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です
| 品番 | 内容量 | 付属品 | サイズ |
|---|---|---|---|
| Z9-14-040 | 1セット | 本体・ブッシュ(2個) | L(185mm) |
【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です
| 品番 | 内容量 | 付属品 | サイズ |
|---|---|---|---|
| Z9-14-039 | 1セット | 本体・ブッシュ(2個) | S(161mm) |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0708。【適合】レブル(Rebel)1100・DCT 21Y-(8BL-SC83)【クランプ有効幅】約144m(17mm+110mm+17mm)【最大積載重量】1.5kg(積載物とパイプ部から距離については、なるべく短い物をご使用下さい)【材質】スチール製【色】マットブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-0708 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-551。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-551 | 1個 |
【特長】純正LEDヘッドライトにリムを付ける事でさらにヘッドライト周りが締まります。被せるだけの簡単取付けで車輌イメージが一新。します。定番のクロームメッキとマット塗装に映えるブラス(真鍮)製を設定。ブラス製は表面の変化が味になる様に表面処理を。せずに商品化。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 205-5132 | 1個 | 20Y レブル250/500 | ブラス |
【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205-6160Y | 1セット | レブル1100/DCT 21y- ※Tを除く | 淡黄色 | スモールタイプ | 7.3×2 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6160。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) |
|---|---|---|
| 205-6160 | 1個 | 18 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-489。販売備考:ALLIN。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-489 | 1個 | ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-5131。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 205-5131 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-240。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-240 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ