ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 TAKEGAWA(武川)製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

307件中 161件~200件

並び替え:

161. アルミヘッドライトステー(128mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミヘッドライトステー(128mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0006 1個

162. Φ220ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/4Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ220ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/4Pキャリパ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo社製4Pキャリパーを装着出来るアルミ削り出しブラケットと専用Φ220ディスクローターのセットです。装着することで強力な制動力と信頼のストッピング性能を発揮することが出来、ハイパワーエンジン搭載車やレース車両にお薦めです。又、フロント周りに大径Φ220フローティングディスクローターとBrembo社製4Pキャリパーを装着することで車両のカスタムイメージを高めます。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0027 1セット

163. Φ220フローティングディスクローター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ220フローティングディスクローター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0024 1個

164. グラブバー COMP. TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー COMP. 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0115 1個

165. ウインカーSET (角型Sタイプ1SET/オレンジレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ウインカーSET (角型Sタイプ1SET/オレンジレンズ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、シャープなデザインを採用した角型Sウインカーです。レンズカラーはスタンダードタイプのオレンジ。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0265 1セット

166. ウインカーSET (丸型Mタイプ1SET/オレンジレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ウインカーSET (丸型Mタイプ1SET/オレンジレンズ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、存在感のあるベーシックなデザインを採用した丸型Mウインカーです。レンズカラーはスタンダードタイプのオレンジ。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0264 1セット

167. ウインカーステー (アルミ削り出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ウインカーステー (アルミ削り出し) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトステー、ノーマルテールランプステー(エイプはノーマルリアウインカーステー)に取付け出来るTAKEGAWA製汎用ウインカー用アルミ削り出しウインカーステーです。従来のウインカーステーでは、ブラケットをノーマルヘッドライトステーに取付け、ウインカーステーと汎用ウインカーを取付ける必要がありましたが、このアルミ削り出しウインカーステーは、ブラケット無しでそのままウインカー取付部に固定でき、汎用ウインカーの取付けを可能とします。これにより汎用ウインカー装着部をフロント、リア共にすっきりまとめることが出来ます。ウインカーステーの表面処理はアルマイトを施しています。アース確保のため、一部はアルマイト後加工しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0191 1セット(2個) 汎用 モンキー/FI・ゴリラ・エイプ50/FI・エイプ100 シルバー

168. SuperHead(+R) 100cc Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) 100cc Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】100ccキットはノーマル100ccシリンダーを使用し、スーパーヘッド+Rヘッドとピストンキットにより出力特性とエンジン性能を向上させるキットです。排気量100ccのレースレギュレーションにも対応し、スーパーヘッド+Rの高い吸排気効率による高出力化を実現することが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-03-0757 1セット

169. SuperHead(+R) Bore Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0308 1セット

170. SuperHead(+R) Bore Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0309 1セット

171. SuperHead(+R) Bore Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0310 1セット

172. SuperHead(+R) Bore Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0311 1セット

173. SuperHead(+R) Bore Up Kit(120cc/Twin) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore Up Kit(120cc/Twin) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0315 1セット

174. SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0003 1セット

175. SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R) Bore&Stroke Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0004 1セット

176. SuperHead(+R)Bore&StrokeUpKit(130cc/Twin TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R)Bore&StrokeUpKit(130cc/Twin 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0006 1セット

177. SuperHead(+R)Bore&StrokeUpKit(146cc/Twin TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R)Bore&StrokeUpKit(146cc/Twin 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0007 1セット

178. SuperHead(+R)BoreUpKit(125cc/Twin/SCUT) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R)BoreUpKit(125cc/Twin/SCUT) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0313 1セット

179. SuperHead(+R)BoreUpKit(136cc/Twin/SCUT) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead(+R)BoreUpKit(136cc/Twin/SCUT) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ツインスパークスーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を136ccにすることが出来ます。ツインスパークスーパーヘッド+R。ツインプラグにより高燃焼を可能とするツインスパークスーパーヘッドにローラーロッカーアームとオイルジェット中空カムシャフトを採用し、更に潤滑効率と耐久性を大幅に向上!!。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。・ポート径 インテーク 29mm/エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm/エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク、エキゾースト共に4.5mm。・バルブスプリング インナースプリングとアウタースプリングのダブルスプリングを採用。ローラーロッカーアーム採用。SP武川社製モンキー系エンジン用スーパーヘッド+Rで定評のローラーロッカーアームを縦型エンジンに採用し、スーパーヘッドの出力性能を最大限に引出しながら、中高速域の出力アップとローラーロッカーアームの特徴でもある高回転域での出力維持を可能としました。ローラーロッカーアームはスリッパー式ロッカーアーム(純正部品タイプ)に起こるカムシャフトとの摩擦抵抗を低減させ、ロッカーアーム内蔵のローラーベアリングにより、低回転から高回転までスムーズにカムプロファイルを追従します。ローラーベアリングを採用することで増した重量はロッカーアーム本体をアルミ鍛造製にすることで、重量増加を克服しました。スチール製バルブスプリングリテーナー 。M8スパークプラグ採用。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用し、十分な肉圧を確保しました。これにより、シリンダーヘッドの熱変形による出力性能の低下や破損を防止することが出来、安定した出力が可能です。オイルジェット付き中空カムシャフト。カムシャフト中央にオイルラインを設け、カムスプロケットヘオイルを誘導します。これにより、カムスプロケット中央からオイルが遠心力でカムチェーン内側からオイルを散布し、カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。又、カムシャフトカム面にオイルジェット通路を設けている為、カム面からオイルを散布することが出来、冷却と潤滑を効果的に行います。カムシャフト本体は両端ボールベアリング支持を採用し、オイルジャーナル(純正部品タイプ)に起こる摩擦抵抗を低減します。又、オイル通路の採用でカムシャフト本体の重量をスーパーヘッド(ステージ3)カムシャフトより大幅に軽減しました。カムシャフトはSR-25/SR-30/SR-35のプロファイルの異なる3種類があり、使用用途に合わせて交換出来ます。KIT付属のカムシャフトはSP武川社推奨カムシャフトです。オイルライン付きカムシャフトホルダー。カムシャフトホルダーにオイルライン構造を新設することで、シリンダーヘッドにあるオイルラインと連結し、細部にわたるオイルの潤滑を可能としました。又、オイルジェット付き中空カムシャフトへオイルを誘導する通路を確保しており、カムシャフトやカムチェーンヘの潤滑をサポートします。シリンダー/ピストン。・セラミックメッキシリンダー。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーです。シリンダーフィンの表面積を大きくし、放熱性を更に向上させております。更にオイルジェット機構(特許出願中)を装備し、シリンダー、ピストン、コンロッドの潤滑及び冷却効果を飛躍的に向上させることが出来ます。シリンダーにはオイル取出し口を標準装備。又、スティック温度センサーの取付けが可能な為、シリンダーの温度を測定出来ます。スティック温度センサー採用メーター。・ピストン。アルミ鋳造ピストンを採用し、ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートが施されています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0314 1セット

180. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0173 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

181. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0174 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

182. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0179 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

183. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0180 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

184. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0185 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

185. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0021 1セット

186. ビックキャブKIT (CR-mini22) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (CR-mini22) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0195 1セット エイプ100/XR100モタード/CRF100F/XR100R

187. フロントフェンダー/エアロジャケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー/エアロジャケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0046 1個

188. フェンダーレスキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-2004 1個

189. Hyper S-Stage Bore-Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage Bore-Up Kit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5439 1個

190. HYPER C.D.I TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HYPER C.D.I 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】TAKEGAWAのロングセラー商品ハイパーC.D.I.がアルミケース/ブラックアルマイト仕上げの現代的なデザインへとモデルチェンジを行いました。装着はノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。また本製品は特にTAKEGAWA製ボアアップキットやヘッドキット等のエンジンパーツと抜群の相性を発揮し、エンジンパーツの持つ本来の性能を引出す為、本製品の同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
05-03-0005 1個 JAZZ(AC09-1300001-)

191. Hyper S-Stage Bore-Up Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage Bore-Up Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5411 1セット

192. 128-D Headlight Kit(12V) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 128-D Headlight Kit(12V) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-0733 1セット

193. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】TAKEGAWAオリジナル「T-SPIRIT」液入充電済み、12VシールタイプMFバッテリー。液入り充電済みタイプなので購入後すぐに使用可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
05-11-0004 1個 3 YTX4L-BS 114×71×87 スーパーカブ ジョグ アドレス 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。

194. 4.5インチカスタムヘッドライトKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 4.5インチカスタムヘッドライトKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0351 1セット

195. 4.5インチベーツタイプマルチリフレクターヘッドライト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 4.5インチベーツタイプマルチリフレクターヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルステアリングステム、SP武川社製ステアリングステムにあるノーマルフェンダー取付け部分にステーを取付け、べーツタイプヘッドライトを固定するヘッドライトキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0353 1個

196. LEDスリムテールランプKit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDスリムテールランプKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0088 1セット クリア

197. LEDスリムテールランプKit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDスリムテールランプKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0089 1セット レッド

198. S-Stage Bore-Up Kit(Φ59.4mm/125cc/SCUT) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage Bore-Up Kit(Φ59.4mm/125cc/SCUT) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5306 1セット

199. アルミ削出しウインカーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削出しウインカーセット 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0241 1セット(4個) スモーク モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

200. SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-5031 1セット アルミ/バレル 汎用

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ