ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 TAKEGAWA(武川)製
JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD
ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2017 | JA10 ~ | カラー追加 ・ボスグレーメタリック |
| 2013 ~ 2014 | JA10 400001 ~ | 2013/6月 スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。 クロスカブ用に減速比変更。 丸型ヘッドライト、など。 カラー設定 ・パールコーンイエロー ・ファイティングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0366 | 1個 |

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0025 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0497 | 1セット(2個) |
【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 05-02-0019 | 1個 | 500 | モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-11-0241 | 1個 | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0094 | 1セット(2本) | クロムメッキ/レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0095 | 1セット(2本) | クロムメッキ/イエロー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0096 | 1セット(2本) | クロムメッキ/クロムメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0097 | 1セット(2本) | クロムメッキ/ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0427 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0228 | 1個 |
【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0224 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0436 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0085 | 1セット(2本) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0066 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0067 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0068 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0070 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0084 | 1セット(2本) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0064 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0306 | 1個 | オレンジレンズ | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0307 | 1個 | スモークレンズ | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0308 | 1個 | クリアレンズ | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0311 | 1個 | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0312 | 1個 | クロスカブ(JA10-4000001-) |
【特長】ボアアップなどで最高速度が上がった場合、車両へのブレーキ強化にお勧めです。アルミ合金を鍛造成形することで強度を高め、表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。スチール製ノーマルブレーキアームに比べ軽量化を実現しました。ノーマルブレーキアームより長さを延長し、レバー比を変更することで、ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-0076 | 1個 | クロスカブ(JA10-4000001-)・スーパーカブ110プロ(JA10-1100001-)・スーパーカブ50プロ(AA04-3000001- FI不可) |
【特長】ノーマルブレーキアームより長さを延長し、アーム比を変更することで、ノーマルよりも軽い力でブレーキングが行えます。ボアアップなどで最高速度が上がった場合車両へのブレーキの強化にお勧めです。ブレーキアームはアルミ合金を鍛造成形することで強度を高めています。又、スチール製ノーマルブレーキアームに比べ、軽量化を実現しております。ブレーキアームの表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。SP武川社製ブレーキアジャストナット、ブレーキアームジョイントの同時装着が可能です。同時装着することで、更にカスタムイメージを高めることが出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0077 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-00-0001 | 1セット | パールコーンイエロー | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-00-0002 | 1セット | ファイティングレッド | クロスカブ(JA10-4000001-) |
【特長】ストリート走行でのハンドリングとトレッキングスタイルのカスタムイメージを高めたハンドルパイプです。ノーマルハンドルより手前に低くポジション化され、疲労感も無く安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。ハンドルパイプには、ノーマルコンビネーションスイッチ、スロットルホルダーの位置決めボスをそのまま使用出来る穴加工を施している為、加工の必要も無く簡単に取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-01-2009 | 1個 | クロスカブ(JA10-4000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0092 | 1セット |
【特長】TAKEGAWAオリジナル「T-SPIRIT」液入充電済み、12VシールタイプMFバッテリー。液入り充電済みタイプなので購入後すぐに使用可能です。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-0004 | 1個 | 3 | YTX4L-BS | 114×71×87 | スーパーカブ ジョグ アドレス 他 車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。 |
【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0143 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0091 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0093 | 1セット |
【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用したコーンオーバルマフラーです。装着することでエンジン性能を引き出し、全回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0147 | 1個 | クロスカブ(JA10-4000001-)・スーパーカブ110(JA10-1000001-)・スーパーカブ110プロ(JA10-1100001-) |
【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0011 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) | ブルー |