ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式 TAKEGAWA(武川)製

JC91 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)

ホンダ CB125R [125cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JC91 原動機型式 JC91E 4st単気筒 水冷
フレームNo JC91 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,040
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
MR9C-9N/U27EPR-N9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2023 JC91 1000001 ~ STD ABS
2021/4月月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
倒立FフォークにSFF-BP(セパレートファンクションフォークビックピストンタイプ)採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー
・キャンディークロモスフィアレッド
2024 ~ 2025 JC91 1100001 ~ STD ABS
2024/4月 マイナーチェンジ
5インチフルカラーTFT液晶メーター新採用。
カラー変更
・キャンディーカリビアンブルーシー(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック(フロントフォーク、シュラウド、ホイールをブラックに変更)

適合車種からパーツを絞込み検索

50件中 41件~50件

並び替え:

41. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

42. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

43. ナックルガード(マットブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ナックルガード(マットブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92-1000001~)MSX GROM(MLHJC92)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0367 1個

44. LEDフォグランプキット(カットライン/10W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/10W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CB125R(JC79/JC91)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0623 1個

45. ナックルガード(スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ナックルガード(スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92-1000001~)MSX GROM(MLHJC92)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0354 1個

46. テーパーハンドル(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) テーパーハンドル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CB125R(JC79/JC91)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-0426 1個

47. テーパーハンドル(シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) テーパーハンドル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CB125R(JC79/JC91)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-0425 1個

48. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

49. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

50. アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
02-01-0050 1個

戻る ページ 1 2 次へ