ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 KITACO製
Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X
ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | Z50J 2500001 ~ 2599999 | 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。 オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。 大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。 カラー設定 ・ピュアブラック |
| 1999 ~ 1999 | Z50J 2600001 ~ 2699999 | 1999/1月 ゴリラ スプリングコレクション クロームメッキ仕様 フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1083800 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) 8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミキャストホイール 10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ |
【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1083810 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) 8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミキャストホイール 10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ |
【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 215-1133241 | 1個 | 124cc/カム付/メッキシリンダー | モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ(全車種)、XR50R/CRF50F(AE03全車種) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 960-1123124 | 1個 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 331-1083300 | 1セット | 吐出量約1.5倍(50CCエンジンキャブレター車比) FI車のオイルポンプと同等の吐出量 凹型ドライブシャフト |
[適合C] モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ モンキーバハ:全車種 ダックス(12V):AB26全車種 JAZZ:全車種 マグナ50:AC13全車種 モトラ:全車種 モンキーR/RT:全車種 CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO.CD50-1500001~ スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-8000001~9501323、FNO.C50-9600001~0 |
ベンリィCL50 1999-2002年式:FNo.1500001-に適合 |
【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャブレターKIT
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|
| 110-1015406 | 1セット | 左出しタイプ インテークポート径Φ16対応 M/J#85 P/J#35 組込済 |
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 ダックス50:AB26全車種 JAZZ:全車種 XR50R/CRF50F:AE03全車種 |
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールド本体(×1)、インシュレターパッキンΦ18(×2)、インシュレタースペーサーΦ16(×1)、インシュレーター(×1) |
【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKIT。左出しタイプ。インテークポート径Φ22~対応。M/J#85 P/J#35 組込済
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 110-1015306 | 1セット | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 ダックス50:6V ST50全車種 ダックス70:6V ST70全車種 ダックス50:12V AB26全車種 XR50R/CRF50F:AE03全車種 |
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET(新型車用)×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)、ハイスロットルSET×1 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 410-1015406 | 1セット | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 ダックス50:AB26全車種 JAZZ:全車種 XR50R/CRF50F:AE03全車種 |
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールド本体×1、インシュレターパッキンΦ18(×2)、インシュレタースペーサーΦ16(×1)、インシュレーター×1 |
【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 410-1015306 | 1セット | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 ダックス50:6V ST50全車種 ダックス70:6V ST70全車種 ダックス50:12V AB26全車種 XR50R/CRF50F:AE03全車種 JAZZ:全車種 ケーヒンPCΦ20キャブレター用 |
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1) |
【特長】高性能をもっと身近に…ワンランク上の超低価格設定85cc。アルミシリンダーなのに、超低価格。88cc並みの性能を発揮します。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-1133400 | 1セット | シルバー | アルミシリンダー | 51 | 85cc |
| 品番 | 内容量 | 適合 | ストローク(mm) | タイプ | ボア径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-1133102 | 1セット | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 ダックス(12V):AB26全車種 JAZZ:全車種 マグナ50:AC13全車種 シャリー50:FNO.CF50-3400001~ CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~ スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001~9501323、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO. |
41.4(ノーマル) | アルミシリンダー | 52 |
| 品番 | 内容量 | ストローク(mm) | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-1133101 | 1セット | 41.4(ノーマル) | アルミシリンダー | 52 | 88cc |
【特長】ノーマルイグニッションコイルと比べ、放電電圧を5%から15%増大させ、出力、燃費等の向上を図ります。車種専用ステーを付属していますので、ボルトオン装着が可能。【用途】CDI点火専用
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754-1083910 | 1セット | 専用ステー、コード付 | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 XR50R:AE03全車種 CRF50F:AE03全車種 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 XR50モタード:AD14全車種 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR100モタード:HD13全車種 |
モンキー 1999-2007年式:FNo.-1899999に適合 | 124 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3033050 | 1本 | オイルダンパー採用 | ジョルカブ等 モンキー(FI車含む)、ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |
(ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック | (プリロード)カム式5段 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3043050 | 1本 | オイルダンパー採用 | ジョルカブ等 モンキー(FI車含む)、ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |
(ボディ・スプリング)メッキ | (プリロード)カム式5段 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3032800 | 1本 | オイルダンパー採用 | モンキー(FI車含む)/ゴリラ/モンキーバハ | (ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック | (プリロード)カム式5段 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3042800 | 1本 | オイルダンパー採用 | モンキー(FI車含む)/ゴリラ/モンキーバハ | (ボディ・スプリング)メッキ | (プリロード)カム式5段 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3033300 | 1本 | オイルダンパー採用 | ダックス等 モンキー(FI車含む)、ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |
(ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック | (プリロード)カム式5段 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 色 | 調整方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-3043300 | 1本 | オイルダンパー採用 | ダックス等 モンキー(FI車含む)、ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |
(ボディ・スプリング)メッキ | (プリロード)カム式5段 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 519-1123820 | 1個 | レッド |