ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-25年式 KITACO製
JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125
ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | JB06 1000001 ~ | 2024/8月 型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E) 空冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・パールシャイニングブラック(新色) ・パールグリッターリングブルー ・パールカデットグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 525-1310260 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) | 右 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 524-0005090 | 1個 | タイプ5(P41.7) | ブラック&ガンメタ |
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 525-1310250 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) | 右 |
販売価格(税別)
¥9,398
税込¥10,338
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 799-1320000 | 1セット |
販売価格(税別)

| 品番 | 内容量 | 本体寸法(mm) |
|---|---|---|
| 762-1320200 | 1個 | 71×39×14 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 | 適合ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 619-9010060 | 1個 | アルミ/アルマイト仕上 | シルバー | 汎用 | 175~225 |
販売価格(税別)
KITACO
ハンドルブレイス(ゴールド)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)
| 品番 | 内容量 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 619-9010070 | 1個 | アルミ | アルマイト |
販売価格(税別)
KITACO
ハンドルブレイス(ブラック)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)
| 品番 | 内容量 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 619-9010050 | 1個 | アルミ | アルマイト |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 674-0400011 | 1個 | 115 | ロング | Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 556-1000210 | 1個 | ホンダ(タイプ2) |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |