ホンダ ゴリラ [50cc] KITACO製
ホンダ ゴリラ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 661-1123900 | 1個 | モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 661-1123940 | 1個 | モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13 |
【特長】装着に必要なヘッドライトON/OFFスイッチとクラッチレバー&ホルダーがセットになりました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 756-1120110 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 360-1083200 | 1個 | モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 360-1083300 | 1個 | モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 906-1083300 | 1個 | モンキー(Z50J-1600008カラ) | モンキー・ゴリラ・(Z50J-1600008-・AB27-1000001-1899999) |
【特長】新型レバーと、高性能ケーブル”赤いケーブル”のセットです。非常に操作性がよく、ライダーの意思を確実にマシンに伝達します。
| 品番 | 内容量 | 適合 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 906-1083120 | 1セット | 汎用 | モンキー (NONミラーホルダー)BLACK | モンキー・ゴリラ系(FI車含む) |
【特長】新型レバーと、高性能ケーブル”赤いケーブル”のセットです。非常に操作性がよく、ライダーの意思を確実にマシンに伝達します。
| 品番 | 内容量 | 適合 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 906-1083130 | 1セット | 汎用 | ミギ/ロング/ブラック/ミラーホルダーアリ モンキー | モンキー・ゴリラ系(FI車含む) |
【特長】スロットルバルブの薄肉化とシールリング構造により、スムースボア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。。スロットルバルブ摺動部にはボールベアリングを配列し、操作性を向上させています。。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。。スロットルバルブ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 410-1123113 | 1セット | キタコ補修部品 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) DOHCシリンダーヘッド専用 |
【特長】16bit(従来品4bitの約4倍)のコンピューターチップを搭載し、点火プログラムを8ポジション、レブリミッターを5段階とチューニングレベルに合わせてに設定でき、さらにはオプション設定で強力な点火を実現する2回転1発火機能やスムーズなシフトアップを行えるハンドシフト機能も装備。ストリートからレースまで幅広く使用できる次世代型CDIユニットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 764-1123100 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・NSF100 モンキーに装着する場合、別途フィッティングKITが必要です。 NSF100に装着する場合、ワイヤーハーネスKIT及び、バッテリー、バッテリートレー付アンダーカウル等が必要です。 |
【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1123119 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1123203 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1016000 | 1本 | ノーマル長 | 530 | ブラック | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1013300 | 1本 | 120mmL | 650 | ステンメッシュ | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ |
【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 410-1129004 | 1セット | マニホールドボディ×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 8×15(×2)、マニホールドパッキン×1、ステンレスバンド(Φ25~40)×1、ラバーホルダー(ミクニF24)×1 | XR50R/CRF50F:AE03全車種 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122350 | 1個 | ブルーアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122351 | 1個 | レッドアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122353 | 1個 | クロームメッキ | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122355 | 1個 | パープルアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
| 品番 | 内容量 | ストローク(mm) | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-1133101 | 1セット | 41.4(ノーマル) | アルミ硬質メッキシリンダー | 52 | 88cc |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | タイプ | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754-1013910 | 1セット | バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1 | Bタイプ | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用 | 117 |

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-1083120 | 1個 | モンキー/FI/バハ・ゴリラ ノーマルスイングアーム対応 |

【特長】1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC。仕様の2タイプを設定しています。変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)。1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043。変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)。1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000。ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 305-1123360 | 1個 | モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999 |

【特長】クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 909-1083001 | 1個 | モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999) |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 331-1013400 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-1510400/1600008-1805927)・シャリー(CF50-1000002-2899999)・シャリー70(CF70-2000003-2999999)・ダックスST50 6V(ST50-1000001-6346265)・CD50(CD50-1100001-1330600)・ダックス70・ATC70(TB030-CC706548-CC718216/TB03-1100001-1501200)・TRX70(TE10-1000001-) |

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
| 品番 | 内容量 | ケーブル長(mm) | 主な適合車種 | セット内容 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901-0019100 | 1セット | (アウター)895 | モンキー・ゴリラ・RZ50・TZR50/R・NSR50・NS50F | スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 | 88 |

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 830-0402110 | 1個 | 12Vモンキー.APE |

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 318-1123320 | 1個 |

| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1016300 | 1本 | ノーマル長 | 530 | ステンメッシュ | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ |

| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1013000 | 1本 | 120mmL | 650 | ブラック | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 770-1013030 | 1個 | ホンダ | (フロントに適合) モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等 (リヤ適合) モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273 |
SH-1N |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 303-1133770 | 1セット | キタコ補修部品 |
【特長】高性能をもっと身近に…ワンランク上の超低価格設定85cc。アルミシリンダーなのに、超低価格。88cc並みの性能を発揮します。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-1133401 | 1セット | シルバー | アルミシリンダー | 51 | 85cc |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 216-1123920 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1123920 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1123930 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-8002820 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ |