ホンダ XR100モタード [100cc] KITACO製
ホンダ XR100モタード [100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 560-1122100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC-1600001-)APE50D-FI車(AC18)・APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XRモタード50(AD14)/100(HD13) |
【特長】マグネット自重と点火特性、2次電圧等を改良。鋭い吹け上がりとトップエンドの伸びを両立させています。点火特性は4ストローク車の場合、100ccオーバーのハイチューンエンジンに最適。(※調整により82ccも対応可能)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 751-1413100 | 1セット | APE100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100 NSF100に装着の場合はタコメーターは作動しません。 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 330-1134210 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 331-1413000 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100 |
【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 305-1122100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100 |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-1122210 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1134860 | 1セット | XRモタード50(AD14)/100(HD13) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 350-1413400 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 350-1413770 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 350-1413800 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 516-1122110 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・リトルカブ(C50-4300001-AA01-1000001-3999999)/リトルカブ-FI車(AA01-4000001-)・バーディー50(BA42A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 215-1417900 | 1セット | エイプ100・XR100モタード |
【特長】スカチューン時のシート下を引き締め、泥はねからの汚損を防ぐマッドガード。エアクリーナー交換した際に効果的です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 682-1134000 | 1個 | XRモタード50(AD14)/100(HD13) |
【特長】キタコ社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキゾーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 540-1413110 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-10000001-1599999 APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1138310 | 1個 | APE50(AC16-1300001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・モンキーバハ(ALL)・CRM50(AD13)/CRM80(HD12) |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】メーターパネルがマリンブルーに輝くEL(ELECTRO LUMIN-ESCENT)を採用。スピードとタコメーターがセットになった車種専用キットです。専用メーターステーを付属していますので、装着後の違和感もありません。※EL寿命は平均使用限度8000時間(常時点灯使用時)です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1134600 | 1セット | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) ノーマルトップブリッジ及び、キタコ製アルミトップブリッジ装着車用 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 350-1413910 | 1セット | APE100-125SE | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターの解除が必要です。) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 539-1134000 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 773-1134100 | 1個 | XR50モタード(AD14)・APE50-D(FI/AC18)・XR100モタード(HD13)・APE100-D(HC13) |
【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1418260 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・NSF100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1418210 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・NSF100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1122310 | 1個 | APE50/APE100・XRモタード50/100・ズーマー |
【特長】キタコ社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキゾーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 540-1413100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-10000001-1599999 APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902240 | 1個 |
【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量アクスルシャフトです。○シャフト長(首下長さ):266mm。○シャフト重量:約182g(ノーマル重量248g)。●下記の車両のリヤに適合。エイプ100。HC07全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR50モタード。AD14全車種。XR100モタード。HD13全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 498-1423100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 330-1134100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 330-1134700 | 1個 |
【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。メーカー製リヤキャリア使用可。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | LED | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691-1134140 | 1個 | ノーマルシートカウル対応 | アルミ/アルマイト | 12V高輝度LED | XR50モタード:AD14全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR250/モタード:FNO,MD30-1700001~、XR400モタード:ND08全車種 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61010 | 1個 | エイプ 2008-2016年式:09年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-62190 | 1個 | エイプ 2008-2016年式:09年に適合 |
【特長】万一の転倒から足の巻き込みを防ぐチェーンガード。レースレギュレーションにも対応。○ステー:アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。エイプ100。HC07全車種。エイプ100 タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 554-1423000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 309-1413100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1417920 | 1個 |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 360-1134210 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1418000 | 1個 | エイプ50/FI/D(AC16-1000001-1599999/AC16-16000001-/AC18)・エイプ100/D(HC07/HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NS-1(AC12)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSF100・NSR-MINI・ズーマーX(JF52) |
【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 360-1134700 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】100cc縦型エンジンの究極のエンジンチューン、DOHCキットです。今までの4サイクルチューンのノウハウを生かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはAPE系フレームへの搭載を第一に考えられ、従来のSOHC2バルブでは考えられないパワー&トルク特性を実現しています。排気量と燃焼室形状に合わせ、高圧縮を実現するハイコンプ形状。トルクの増大と高回転化を促進します。レースでの使用に特化させた高い耐久性を持つ鍛造ピストンを採用。強度の向上と摺動抵抗を定見するWPC+MOS2加工を施しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 216-1417900 | 1セット | APE100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)NSF100は不可 |